Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; rot; 120÷230mcd; 2x1,2x0,75mm; 120°; 1,95÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; rot; 120÷230mcd; 2x1,2x0,75mm; 120°; 1,95÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0805; rot; 120÷230mcd; 2x1,2x0,75mm; 120°; 1,95÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KPT-2012SURCK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-2012SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 1,95...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 120...230mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x1,2x0,75mm
Front: flach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
774000
2000
Frei Haus
ab € 0,0417*
€ 0,0728*
1 Tag
892
25
€ 5,95*
ab € 0,0726*
€ 0,1327*
100
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,2042*
1 Tag
17505
5
€ 14,99*
ab € 0,0749*
€ 0,2198*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0426*
€ 0,2652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,37*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.