Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KPT-2012SURCK LED, ROT 0805, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099241
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-2012SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: SMD Red LED
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 80 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KPT-2012SURCK, 2099241, 209-9241
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    774000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0417*
    € 0,0728*
    2 Tage
    892
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0726*
    € 0,1327*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0609*
    € 0,2042*
    Lager 139
    17355
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0749*
    € 0,2198*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0426*
    € 0,2652*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2198*
    € 0,26156
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1664*
    € 0,19802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,099* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 127,37*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45020AT1G
    ab € 0,2899*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.