| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB KPT2012SURCK Herst.-Nr.: KPT-2012SURCK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CHIP LEUCHTDIODE ROT
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: hyper rot
- Ausführung: wasserklar
- Material: AlGaInP
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 2 x 1,25 x 0,75 mm
- Gehäuse: 0805
- Lichtstärke: 230 mcd
- Abstrahlwinkel: 120°
- Wellenlänge: 630 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,95 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 185 mA
- Kapazität: 35 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED2x1 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CHIP LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0417* | € 0,0728* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0726* | € 0,1327* | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0609* | € 0,2042* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0749* | € 0,2198* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0426* | € 0,2652* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 145,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|