Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8610181
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-2012SURCK
EAN/GTIN:
     5059041275293
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 230 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 630 nm
Abmessungen = 2.0 x 1.25 x 0.75mm

Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
230 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
630 nm
Abmessungen:
2.0 x 1.25 x 0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 8610181, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPT2012SURCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
774000
2000
Frei Haus
ab € 0,0417*
€ 0,0728*
1 Tag
892
25
€ 5,95*
ab € 0,0726*
€ 0,1327*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,2042*
1 Tag
17530
5
€ 14,99*
ab € 0,0749*
€ 0,2198*
5
€ 5,90*
ab € 0,0426*
€ 0,2652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1664*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1499*
€ 0,1784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,1298
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,37*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.