Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1-DC, 1 Schliesser, 12A, 200V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084040
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Halbleiterrelais, Typ=D2D12, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=200 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=12 A, Laststrom min.=1 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3.5 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=1-DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 84,77*
€ 8,95*
ab € 53,20*
€ 85,26*
€ 6,90*
ab € 68,28*
€ 95,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,994*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,59*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.