Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub, Stecker, 16B, Positionen - 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078638
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 042 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Einschub, Typ=09 38 042 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=690 V, Nennstrom=40 A, Positionen=42, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Com
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
65 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Einschub
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 21,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 21,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,387*
€ 21,3969*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 51,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,03*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0812*
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,8868*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1384*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,142*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,9385*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1524*
Zubehör
Harting
09 33 000 611400
ab € 3,91*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,6143*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0114*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.