Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -20V, -3.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050471
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTR4101PT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
MOSFET, Typ=NTR4101PT1G, Abfallzeit=21 ns, Anstiegzeit=12.6 ns, Ausschaltverzögerung=30.2 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-20 V, Einschaltverzögerung=7.5 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-3.2 A, Leistungsverteilung (PV)=730 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=112 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1072*
Lager 115
509
25
€ 5,95*
ab € 0,1288*
€ 0,2887*
1
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,535*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,2175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.