Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTR4101PT1G P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,4 A 730 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NTR4101PT1G P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,4 A 730 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1035071
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTR4101PT1G
EAN/GTIN:
     5059042359879
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 85 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.2V
Verlustleistung max. = 730 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = –55 °Cmm

P-Kanal-Leistungs-MOSFET, 20 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
85 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.2V
Verlustleistung max.:
730 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, 1035071, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTR4101PT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0936*
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0601*
€ 0,0996*
1 Tag
409
25
€ 5,95*
ab € 0,1298*
€ 0,2947*
1
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,545*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 280,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.