Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 400V, 150mA, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010465
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DN2540N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=DN2540N3-G, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausschaltverzögerung=15 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=400 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=150 mA, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=25 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Beutel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,764*
€ 1,266*
2 Tage
4067
1
€ 14,99*
ab € 0,721*
€ 1,456*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.