Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DN2540N3-G MOSFET, N-KANAL, 400V, 0.12A, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450510
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DN2540N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Einfache
FETs
Gleichrichter
Rds(on)-Prüfspannung: 0 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 17 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 120 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Drain-Source-Spannung Vds: 400 V
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,88*
    1 Tag
    120
    3
    € 5,95*
    ab € 0,8453*
    € 1,4025*
    Lager 139
    4257
    1
    € 14,99*
    ab € 0,709*
    € 1,472*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,75*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,472*
    € 1,75168
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,362*
    € 1,62078
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.