Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spitzschneider mit abgewinkeltem Kopf, Bündig, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18099205
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Präzisions-Spitzschneider mit abgewinkeltem Kopf, Typ=503E, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1 mm, Durchmesser weicher Draht=1.6 mm, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=67 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
89 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 67,66*
€ 85,84*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 94,52*
Frei Haus
ab € 75,59*
€ 95,33*
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 95,99*
Lager 115
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 103,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 61,03*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 53,81*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,98*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 63,10*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 60,15*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.