Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18083049 Herst.-Nr.: 12 62 180 SB EAN/GTIN: 4003773060178 |
| | |
|
| | |
| Abisolierzange, Typ=12 62 180 SB, Abisolierleistung max.=2.8 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=180 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierseitenschneider, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, knipex drahtschneider, kabelschere |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,84* | € 31,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,01* | € 31,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,32* | € 34,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 34,32* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,73* | € 50,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|