Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 62 180 SB Automatische Abisolierzange 180 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-12 62 180 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773060178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 62 180 SB Automatische Abisolierzange Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug für gängige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 — 6,0mm² - AWG: 24 — 10
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.20 mm² | 6 mm²
ESD geprüft:
nein
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
173 g
AWG:
24 - 10
Abisolierwert mm²:
0.2 - 6 mm²
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierseitenschneider, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, abisolieren, abisolierzange, abisolierzangen, absetzzange, automatisch, automotive, autowerkstatt, elektrikerwerkzeug, elektro, elektronik, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, landwirtschaft, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schneiden, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 12 62
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 6,67*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.