Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: knipex abisolierseitenschneider
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Abisolierseitenschneider

  Abisolierseitenschneider  (28 Angebote unter 27.651.442 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abisolierseitenschneider“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Abisolierseitenschneider"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abisolierseitenschneider
^

Mit dem Abisolier-Seitenschneider schnell und effektiv Kabel zuschneiden

Abisolier-Seitenschneider erweitern die Funktion des Seitenschneiders um die Option, zuverlässig und schnell Leitungen mit bestimmten Querschnitten von der Ummantelung befreien zu können. Es gibt die Modelle in unterschiedlichen Längen und mit rundem sowie spitzem Kopf. Ebenso sind Ausführungen mit und ohne Wate im Angebot der Werkzeughersteller.

Mit Abisolier-Seitenschneidern schneiden Sie nicht nur Kabel schnell durch. Dank meist zweier Löcher in der seitlich ausgerichteten Schneide können Sie auch Leitungen mit dem passenden Durchmesser schnell und zuverlässig abisolieren. Die Eigenschaften der Abisolierfunktion sind vom Modell abhängig. Oft sind diese an die gängigen Leitungsquerschnitte von 1,5 mm² und 2,5 mm² angepasst.

Die Schneide ist je nach Modell mit und ohne Wate verfügbar. Die Variante mit Wate verspricht eine lange Nutzungsdauer. Sie hinterlässt eine pyramidenförmige Spitze nach dem Schneiden an der Ader. Ausführungen mit einem spitzen Kopf versprechen auch bei engen Platzverhältnissen Bewegungsmöglichkeiten für ein präzises Arbeiten. Ein runder Zangenkopf ist meist kürzer und bietet daher an, höhere Kräfte am Kopfende der Zange zu nutzen.

Tipps für die Wahl von Abisolier-Seitenschneidern

  • Nicht alle Schneidwerkzeuge eignen sich auch für Pianodraht und Elektrostahl. Entsprechende Zangen haben speziell gehärtete Schneiden und weisen die Anwendungsfälle Pianodraht bzw. Elektrostahl aus.
  • Achten Sie auf den Leistungsquerschnitt der Abisolierfunktion, um Fehlkäufe zu vermeiden.
  • Prüfen Sie die Sicherheit (Griffisolierung) der Zange. Diese sollte zu Ihren Anforderungen passend gewählt werden, um kein unnötiges Sicherheitsrisiko einzugehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.