Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entmanteler/Abisolierer JOKARI, 13mm, 124mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18022855
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T30155
EAN/GTIN:
     4011391301559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Entmanteler/Abisolierer JOKARI, Typ=T30155, Abisolierleistung max.=13 mm, Abisolierquerschnitt max.=4 mm², Gesamtlänge=124 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
245 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203400000
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Entmanteler/Abisolierer JOKARI
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 23,00*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 18,73*
€ 23,01*
2 Tage
224
1
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 23,21*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 23,39*
Lager 115
18
1
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 52,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,82*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,74*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,47*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.