Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, Papier, 102 x 59mm, 575Stück, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001576
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0947420
EAN/GTIN:
     3501170947425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettenrolle, Typ=S0947420, Anzahl Rollen=2, Etiketten pro Rolle=575 Stück, Etikettenbreite=102 mm, Label Length=59 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Versand, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Papier, Geeignet für=4XL, Better World Verification=FSC Certified
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
1283 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1283 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
4821901000

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 4 XL
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,75*
€ 45,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,16*
€ 46,20*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,91*
€ 46,21*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 35,04*
€ 46,66*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 186,59*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 193,79*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 288,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.