Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter, 210x375x135mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001550
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     6-1100
EAN/GTIN:
     5733439136716
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Lagersichtbox
Behälter, Typ=6-1100, Breite=210 mm, Höhe=135 mm, Tiefe=375 mm, Farbe=Blau, Geeignet für=Raaco cabinets, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
150 mm
Tiefe:
375 mm
Bruttogewicht:
548 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,95*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,12*
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 8,52*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 8,81*
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 14,09*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,53*
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,63*
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,35*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,49*
Zubehör
Raaco
136723
ab € 10,13*
Zubehör
Raaco
136730
ab € 8,90*
Zubehör
Raaco
136747
ab € 13,07*
Zubehör
Raaco
136570
ab € 24,13*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,41*
Zubehör
Raaco
136693
ab € 6,39*
Zubehör
Raaco
2069923
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.