Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136723 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 136723 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Blau
raaco 136723 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98313932
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Lagersichtbox
Regalschublade für 310 mm tiefe Böden mit Tragegriff an der Rückseite. 8 Löcher Höhenabstand am Pfosten erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
30 kg
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
816 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 42 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 54 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,62*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,19*
Zubehör
Raaco
136730
ab € 8,95*
Zubehör
Raaco
136747
ab € 13,05*
Zubehör
Raaco
136693
ab € 6,41*
Zubehör
Raaco
2069923
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.