Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Lagerkasse 5-460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Lagerkasse 5-460
raaco Lagerkasse 5-460
raaco Lagerkasse 5-460
raaco Lagerkasse 5-460
raaco Lagerkasse 5-460
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60833912
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136662
EAN/GTIN:
     5733439136662
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Sichtbox 5-460, bedeckt in der Höhe 5 Schlitze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
243 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,55*
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,34*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,49*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,14*
Zubehör
Raaco
136570
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.