Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136679 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 136679 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136679 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136679 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136679 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136679 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62710656
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136679
EAN/GTIN:
     5733439136679
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtbox 16-1800, bedeckt in der Höhe 2x8 Schlitze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
677 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 42 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 54 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,55*
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,34*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,14*
Zubehör
Raaco
136570
ab € 24,15*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.