Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazine, 29.7kg, 306x150x552mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001507
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     1224-02
EAN/GTIN:
     5733439137409
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine, Typ=1224-02, Anzahl Schubfächer=24, Breite=150 mm, Gewicht=3.7 kg, Höhe=552 mm, Ladeleistung=29.7 kg, Länge=306 mm, Material=Stahl
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,91*
€ 57,14*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 51,80*
€ 62,10*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 55,89*
€ 66,06*
€ 4,00*
ab € 54,07*
€ 66,06*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 110,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,70*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,92*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.