Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 175 T1 - Datenlogger für Temperatur, 1 Kanäle, SD-Karte / USB, 1000000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17672573
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 175-T1
EAN/GTIN:
     4029547011085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Testo 175 T1 - Datenlogger für Temperatur, Typ=TESTO 175-T1, Kanäle=1, Messtemperatur max.=55 °C, Messtemperatur min.=-35 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=3x AAA, Inhalt=Temperature Data Logger Battery Wall Bracket Lock Calibration Protocol, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=SD-Karte USB, Schutzart=IP65, Speicherkapazität=1000000 Messungen, Serien=Testo 175 Series
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,66*
€ 142,05*
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 142,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 143,69*
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 148,94*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 168,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,73*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 56,88*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.