Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 175 T1 - Datenlogger für Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 175 T1Datenlogger für Temperatur
testo 175 T1Datenlogger für Temperatur
testo 175 T1Datenlogger für Temperatur
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 1751
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1751
EAN/GTIN:
     4029547011085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Der Datenlogger testo 175 T1 mit integriertem Temperatursensor ist optimal für die Temperaturüberwachung und -dokumentation von Kühl-, Gefrier- und Lagerräumen geeignet.Modernste Messtechnik, hohe DatensicherheitAuf dem Display sind aktuelle Messwerte, eingestellte Grenzwerte, Grenzwertverletzungen, Min-/Max-Werte und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. So haben Sie jederzeit den Überblick, ohne den Datenlogger am PC auslesen zu müssen. Der große Speicher für bis zu 1 Million Messwerte und die Batteriestandzeit von bis zu 3 Jahren erlauben auch bei kürzerem Messtakt ein selteneres Auslesen. Die Standardbatterien (AAA) können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden.Programmierung und Auswertung des DatenloggersFür die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie für die Auswertung der Messdaten am PC können Sie sich zwischen drei Software-Versionen entscheiden: Software ComSoft Basic – kostenlos per Download erhältlich – erlaubt die schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine einfache DatenanalyseSoftware ComSoft Professional – optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der TemperaturwerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-Bereich Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geprüft und zertifiziertDurch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd nach EN 12830 geprüftHACCP konform und durch HACCP-International zertifiziertSchutzklasse IP 65: So kann der Temperaturdatenlogger auch bei der Reinigung von Lagerhallen oder LKW-Innenräumen am Messort bleiben.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, temperaturfühler, testo temperaturfühler, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logger, Messgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 254,99*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 56,76*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.