| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0628 0006 Herst.-Nr.: 0628 0006 EAN/GTIN: 4029547006678 |
| |
|
| | |
| Der Tauch- undEinstechfühler (IP67) ermöglicht (mit dem passenden Messgerät) die präzise Temperaturmessung in Flüssigkeiten, pastösen Medien und in der Luft. - 1 x Tauch-/Einstechfühler (NTC) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,5 m). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.5 m | Länge der Sonde: | 40 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, testo eintauchfühler, tauchfühler, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler |
| | |
| |