Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperatur, NTC, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenlogger, Temperatur, NTC, IP 65
Datenlogger, Temperatur, NTC, IP 65
Artikel-Nr.:
     4502-21K771
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1751
EAN/GTIN:
     4029547011085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Lieferung inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll, Temperatur-Datenlogger, 0572 1751, Testo Der testo 175T1 ist ein idealer Datenlogger für die kontinuierliche Überwachung von Temperaturen. Da Lagertemperaturen bestimmte Grenzwerte nie überschreiten sollten, zeichnet der 175T1 die Temperaturwerte auf und alarmiert bei Überschreitung von Grenzwerten. Der Temperatur-Datenlogger testo 175T1 verfügt über ein großes Display und eine Alarmanzeige, die ihn ideal für die kontinuierliche Überwachung der Lagertemperatur macht. Der Temperatur-Messdatenlogger ist ideal für die zuverlässige Temperaturüberwachung in Kühl- und Tiefkühlräumen über längere Zeiträume. Die Erstellung von Excel-Arbeitsblättern, PDFs und die Datenanalyse sind mit der kostenlos herunterladbaren ComSoft-Software problemlos möglich. Features * Hochgenauer interner NTC-Thermistor-Sensor für zuverlässige Daten * Datenübertragung über USB-Anschluss oder SD-Karte (optional) möglich * Leicht lesbares großes Display, das den aktuellen Messwert und die überschrittenen Messgrenzen anzeigt * IP65 Schutzklasse * CFR 21 Part 11-Konformität * Kostenlose Datenlogger-Software zum Herunterladen verfügbar * Die Daten sind innerhalb des Loggers gesichert und können mit ComSoft passwortgeschützt werden. * Einschließlich abschließbarer Wandhalterung zum Schutz vor Diebstahl oder Manipulation
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
1000000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
SD Karte
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
10s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, temperaturfühler, testo temperaturfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 142,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,90*
€ 142,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 144,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 149,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,55*
€ 154,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 254,99*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 56,88*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.