Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 400MOhm ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17646060
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW3132A
EAN/GTIN:
     5706445250066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
erdungsmessgerät
Isolationstester, Typ=KEW3132A, Isolationswiderstand max.=400 MΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=Analog, Inhalt=Insulation/Continuity Tester Test Leads Pouch for Test Leads Shoulder Strap Instruction Manual, Messfunktionen=Insulation Continuity Automatic Discharge of Circuit Capacitance, Tester Typ=Isolations- & Durchgangsprüfer, Weitere Messbereiche=Wechselspannung: 0 bis 600 V, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
864 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
864 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,69*
€ 294,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 251,87*
€ 295,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,93*
€ 300,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 278,93*
€ 323,16*
Frei Haus
ab € 272,94*
€ 323,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 381,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 378,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,21*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,11*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,17*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,42*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 251,57*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.