Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1011 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1011 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1011 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401109
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1011
EAN/GTIN:
     4560187060724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digitalmultimeter mit Temperaturmessung für °C und °F
  • Anzeigeumfang 6040 Stellen
  • 600mV~600V DC
  • 6~600V AC
  • 10µA~10A AC/DC
  • 600Ohm~60MOhm
  • Kapazität 40nF~4000µF
  • Frequenz 10Hz~10MHz
  • Min/Max
  • Rel
  • Duty
  • Data Hold
  • Durchgangs- und Diodentest
  • -50°C bis +300°C. Abmessung 161x82x55mm
  • Gewicht 280g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kyoritsu multimeter, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,44*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,98*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,53*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 335,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.