Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1009 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1009 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1009 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998400804
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1009
EAN/GTIN:
     4560187060052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digitalmultimeter
  • Anzeigeumfang 4000 Stellen
  • automatische und manuelle Bereichswahl
  • 400mV~600V AC/DC
  • 400µA~10A AC/DC
  • 400Ohm~40MOhm
  • Kapazität 40nF~100µF
  • Frequenz 5.12Hz~10MHz
  • Abmessungen 161x82x50mm
  • Gewicht 280g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kyoritsu multimeter, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,30*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 103,94*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 63,10*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,22*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.