Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1030 Hand-Multimeter CAT III 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667057-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1030
EAN/GTIN:
     4560187060632
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kyoritsu KEW-1030 Hand-Multimeter CAT III 600 V

Stiftmultimeter (Smartpen) KEW-1030

CAT III 600 V

Gut geeignet für schlecht beleuchtete Arbeitsumgebung durch das Penlight und die LCD Anzeige.

Ausstattung:
Diodentest
Durchgangsprüfung
Kapazität
Frequenz
Data Hold Funktion

Technische Daten:
Frequenzbereich: 5 Hz - 200 kHz · Gewicht: 100 g · Messbereich V/AC max.: 6 V · Messbereich V/AC min.: 4 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.4 V · Messbereich Widerstand: 400 Ohm - 40 MOhm · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Diodentest, Durchgangsprüfung, Kapazität, Frequenz, Data Hold Funktion · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien,Etui,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 39 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
KEW-1030
Messbereich V/AC max.:
6 V
Messbereich V/AC min.:
4 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.4 V
Frequenzbereich:
5 Hz - 200 kHz
Messbereich Widerstand:
400 Ohm - 40 MOhm
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kyoritsu multimeter, multimeter, multimeter catiii, Kyoritsu, KEW-1030, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 62,69*
€ 78,53*
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 105,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 105,73*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 110,58*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 117,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 495,12*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,29*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,04*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,16*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,23*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.