Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop InfiniiVision 2000X DSO 2x 200MHz 2GSPS USB / GPIB / LAN / WVGA Video-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17623205
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2022A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Oszilloskop, Typ=DSOX2022A, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=1.75 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=200 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=8, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=50 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=5 Jahre, Messfunktionen=Maximum Voltage Minimum Voltage Peak-To-Peak Voltage Top Voltage Base Voltage Voltage Amplitude Overshoot Voltage Preshoot Voltage Average- N Cycles Voltage Average-Full Screen Voltage Dc Rms- N Cycles Voltage Dc Rms- Full Screen Voltage Ac Rms- N Cycles Voltage Ac Rms- Full Screen (Std Dev) Voltage Time Period Time Frequency Rise Time Fall Time + Width Time – Width Time Time Duty Cycle Time Delay Phase Time, Schnittstellentyp=USB GPIB LAN WVGA Video-Out, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 100 W, Trigger=Flanke Flanke dann Flanke (B-Trigger) Impulsweite Muster Video Runt-Trigger Anstieg-/Abfallzeit Burst nte Flanke I²C (Optional) SPI (Optional) CAN (Optional) LIN (Optional) RS-232 / 422 / 485 / UART (Optional), Oszilloskoptyp=DSO, Serien=InfiniiVision 2000X, Sicherheitskategorie=CAT I 300 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.699,84*
€ 2.778,16*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.845,94*
€ 2.937,82*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 3.003,84*
€ 3.092,44*
Frei Haus
ab € 3.034,98*
€ 3.209,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.092,44*
€ 3.680,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.071,08*
€ 3.654,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.028,36*
€ 3.603,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.014,12*
€ 3.586,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.003,84*
€ 3.574,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXGPIB
ab € 548,84*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXLAN
ab € 217,37*
Zubehör
Keysight Technologies
N6456A
ab € 373,78*
Zubehör
Keysight Technologies
N2791A
ab € 791,27*
Zubehör
Keysight Technologies
N2889A
ab € 169,83*
Zubehör
Keysight Technologies
10076C-
ab € 587,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.