Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight DSOX2022A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight DSOX2022A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz USB
Keysight DSOX2022A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-7250482
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2022A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Bandbreite = 200MHz
Oszilloskop-Form = Digitaler Speicher
Serie = InfiniiVision 2000 X
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = WVGA
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 5V/div
Zeitbasis min. = 2ns/div
Display Größe = 8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2 Gsps
Aufzeichnungslänge = 50k points/ch
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

Keysight Serie InfiniiVision 2000 X. Die Mischsignal- und digitalen Speicheroszilloskope der Serie Keysight InfiniiVision X sind kostengünstige Messgeräte mit fortschrittlichen Technologien und außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie bieten die schnellsten Wellenform-Aktualisierungsraten ihrer Klasse und bieten so eine hervorragende Sicht auf Signaldetails und Erfassung von selten auftretenden Ereignissen. Ingenieure und Techniker verwenden Oszilloskope als Hauptwerkzeuge zum Testen und Debuggen von Designs in der Computer-, Kommunikations-, Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungs-, Automobil- und Drahtlostechnik-Industrie. Die Oszilloskope der Serie Keysight InfiniiVision X werden in all diesen Branchen eingesetzt und gelten als revolutionäre Kraft in der Ingenieursausbildung. Aktualisierungsraten von bis zu 50000 Signalformen/Sekunde Speichertiefe 100 k Punkte Auslösung: Kante, Impulsbreite, Muster, Video Intensitätsabstufung mit hoch auflösender Anzeige
Weitere Informationen:
Bandbreite:
200MHz
Oszilloskop-Form:
Digitaler Speicher
Serie:
InfiniiVision 2000 X
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
WVGA
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
5V/div
Zeitbasis min.:
2ns/div
Display Größe:
8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2 Gsps
Aufzeichnungslänge:
50k points/ch
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: 7250482, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, DSOX2022A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.690,86*
€ 2.783,09*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.849,16*
€ 2.944,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3.002,76*
€ 3.100,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.023,26*
€ 3.218,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,68*
€ 3.830,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.199,47*
€ 3.807,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.144,46*
€ 3.741,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.023,26*
€ 3.597,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXGPIB
ab € 545,76*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXLAN
ab € 217,67*
Zubehör
Keysight Technologies
N6456A
ab € 373,12*
Zubehör
Keysight Technologies
N2791A
ab € 794,81*
Zubehör
Keysight Technologies
N2889A
ab € 170,29*
Zubehör
Keysight Technologies
10076C-
ab € 588,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.