Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX2022A OSZILLOSKOP, 2 KANÄLE, 200MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859763
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2022A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 1Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.75 ns
  • Bandbreite: 200 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 2000 X Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA LCD, farbig
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (300MHz, 10:1) pro Kanal (N2863B), Kalibrierzertifikat, Netzkabel, CD
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, DSOX2022A, 1859763, 185-9763
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.690,86*
    € 2.783,09*
    9 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 2.849,16*
    € 2.944,55*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 3.002,76*
    € 3.100,73*
    Frei Haus
    ab € 3.023,26*
    € 3.218,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.783,09*
    € 3.311,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.766,15*
    € 3.291,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.715,80*
    € 3.231,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.690,86*
    € 3.202,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXGPIB
    ab € 545,76*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOXLAN
    ab € 215,80*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6456A
    ab € 373,12*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2791A
    ab € 794,81*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2889A
    ab € 170,29*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    10076C-
    ab € 585,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.