Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True-RMS Digitalmultimeter, 1kV, 99.99kHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17605843
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
True-RMS Digitalmultimeter, Typ=FLUKE 179, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=200 h, Frequenz, max.=99.99 kHz, Frequenz, min.=99.99 Hz, Gewicht=420 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=600 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=6 V, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1000 nF bis 99999 µF, Serien=Fluke 170, Sicherheitskategorie=CAT III CAT IV, Strommessbereich=AC: 60 mA ... 10 A DC: 60 mA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
296 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
740,2 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,34*
€ 430,36*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 396,52*
€ 430,37*
€ 5,95*
ab € 396,50*
€ 431,10*
Frei Haus
ab € 411,97*
€ 446,65*
Lager 115
90
Frei Haus
ab € 430,26*
€ 475,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,35*
€ 557,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,26*
€ 512,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,93*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,25*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,99*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 353,36*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 197,29*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 264,94*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 176,32*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,40*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 190,75*
Zubehör
Fluke
2584920
ab € 501,14*
Zubehör
Fluke
Fluke TL80A-1
ab € 97,78*
Zubehör
Fluke
3971276
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.