Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 80K-6 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 80K-6 Prüfsonde
Fluke 80K-6 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33001613
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     532424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfmittelset
Das Modell 80K-6 ist ein Hochspannungstastkopf zur Erweiterung der Messmöglichkeiten eines AC/DC-Spannungsmessgeräts auf 6.000 V Spitze AC oder DC mit Überspannungskategorie I. Das bedeutet, dass der Tastkopf nur für Messungen bei strombegrenzten Schaltungen im Gerät verwendet werden kann. Beispiele sind Hochspannung in Fernsehgeräten oder Kopiergeräten. Diesen Tastkopf NICHT zur Messung von Hochspannung in Energieverteilungssystemen verwenden. Der Tastkopf bietet eine hohe Genauigkeit, wenn er mit einem Spannungsmessgerät mit 10 MΩ Eingangsimpedanz verwendet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
248.9 mm
Gewicht
12.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Nennspannung
6000 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 225,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044028
€ 116,28*
Sonstiges
Fluke
2583583
€ 245,67*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
€ 160,36*
Sonstiges
Fluke
2583601
€ 290,34*
Sonstiges
Fluke
2583647
€ 293,10*
Sonstiges
Fluke
179
€ 422,48*
Sonstiges
Fluke
3947719
€ 479,18*
Sonstiges
Fluke
3947820
€ 691,83*
Sonstiges
Fluke
382846
€ 405,28*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
€ 797,65*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
€ 663,73*
Sonstiges
Fluke
87V
€ 528,78*
Sonstiges
GMC
M240A
€ 624,56*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
€ 1.053,33*
Sonstiges
Fluke
1592901
€ 308,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.