Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 1kV, 3.1A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17115229
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFBG30PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IRFBG30PBF, Abfallzeit=29 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausschaltverzögerung=89 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=1 kV, Einschaltverzögerung=12 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=3.1 A, Leistungsverteilung (PV)=125 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,96 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,45*
1 Tag
218
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
Lager 115
2802
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.