Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsschublade 2 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16962955
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungsschublade 2 polig, Ausführung: Extra-Safe ohne Aufdruck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker-Kombielemente, Steckerfilter, Filter, Netzfilter, EMV-Filter, EMV-Netzfilter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,2467*
€ 1,6067*
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,15*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,06*
€ 4,03*
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,76*
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520527
ab € 0,054*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
521003
ab € 7,16*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
521028
ab € 0,54*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
522709
ab € 0,0593*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
522717
ab € 0,60*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.107
ab € 0,32*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.116
ab € 0,32*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.117
ab € 0,285*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.118
ab € 0,306*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.119
ab € 0,28*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.027
ab € 0,62*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520627
ab € 0,049*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.127
ab € 0,294*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.128
ab € 0,28*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.030
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG