Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 2P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-7897851
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1403
EAN/GTIN:
     5060641244138
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Polzahl = 2P
Zustandsanzeige = Nein
Paßschrauben Farbe = schwarz

Sicherungshaltereinschübe Schurter KEA/KFA. Sicherungshaltereinschübe von Schurter mit Spannungswählern sind für die Netzeingangsmodule der Serien KEA und KFA von Schurter geeignet. Ausführung zum Einrasten von der Vorderseite
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Polzahl:
2P
Zustandsanzeige:
Nein
Paßschrauben Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7897851, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 43011403, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,85*
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 7,57*
1 Tag
1220
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 7,90*
1 Tag
268
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1008
ab € 0,145*
Zubehör
Schurter
0001.1009
ab € 0,144*
Zubehör
Schurter
0001.1010
ab € 0,162*
Zubehör
Schurter
0001.1011
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
4301.5005
ab € 13,28*
Zubehör
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 21,44*
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,77*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.