Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1403
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1403
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1403
Artikel-Nr.:
     4502-41F1950
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1403
EAN/GTIN:
     4099889884050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter-Schubladen Typ 4301. Ausführung Fingergrip: Schublade kann von Hand herausgezogen werden. Ausführung Extra Safe: zuerst muss der Gerätestecker gezogen werden, bevor mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schublade entriegelt werden kann. Typ: 4301.1403, Extra Safe, 2polig
Weitere Informationen:
Geeignet für:
IEC-Stecker
Zubehörart:
Sicherungshalter
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00365 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,85*
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,88*
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 7,57*
1 Tag
1220
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 7,90*
1 Tag
268
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1008
ab € 0,145*
Zubehör
Schurter
0001.1009
ab € 0,144*
Zubehör
Schurter
0001.1010
ab € 0,162*
Zubehör
Schurter
0001.1011
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter
4301.5005
ab € 13,28*
Zubehör
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 21,44*
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,77*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.