Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC General Purpose Enclosure 2000 65x120x40mm Graphitgrau ABS IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15011259
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2004/14-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
EMC General Purpose Enclosure, Typ=BIM2004/14-EMI/RFI, Aussenmass Breite=65 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=120 mm, Innenmass Breite=61.4 mm, Innenmass Höhe=36.2 mm, Innenmass Tiefe=116.4 mm, Gehäusefarbe=Graphitgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serie=2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
69,5 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: EMC General Purpose Enclosure
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
58
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 32,39*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 24,74*
€ 38,42*
€ 8,95*
ab € 28,02*
€ 41,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118022001
ab € 2,00*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,35*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,36*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.