Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS BIM2004/14-EMI/RFI GEHÄUSE, ABS, GESCHIRMT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171596
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2004/14-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: 2000
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: EMI/RFI-Kasten
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, BIM2004/14-EMI/RFI, 1171596, 117-1596
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    58
    Frei Haus
    ab € 22,01*
    € 32,25*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 24,81*
    € 38,25*
    € 8,95*
    ab € 28,07*
    € 41,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,83*
    € 43,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,82*
    € 40,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05118022001
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,16*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,04*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 49,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.