Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 2000 ABS Gehäuse Grau Außenmaß 120 x 65 x 40mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501569
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2004/14-EMI/RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 40 mm
Breite Außen = 105 x 65 mm
Abmessungen Außen = 120 x 65 x 40mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = 2000

HF-geschirmtes Universal-ABS-Gehäuse. CAMDENBOSS-2000-EMC ist eine Serie von Hochfrequenz-EMV-konformen Gehäusen zur Abschirmung elektronischer Geräte Hochbelastbare Zählerschränke aus schlagfestem ABS-Kunststoff garantieren die Schutzart IP54. Eigenschaften und Vorteile:. Deckel und Grundplatte aus ABS geformt Dunkelgraue, lackierte Graphitoberfläche Geformte 1,8 mm starke elektromagnetische Verträglichkeitsbeschichtung mit einer Nickel-Acryl-Innenbeschichtung, die die EMI/RFI-Abschirmung verbessert Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Stoß-, chemikalien- und witterungsbeständig (IP54) Hervorragende Bearbeitungseigenschaften Integrierte Befestigungsführungen für die Aufnahme von 1,6-mm-Leiterplatten Leiterplattenadapter (im Lieferumfang enthalten) für die horizontale Leiterplattenmontage Dämpfung 50-90 dB (5-1800 MHz) Oberflächenwiderstand ;1,5 Ω/0,025 mm ;sup>2 ;/sup>. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN (SOLUTIONS) oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Sockel- und Deckel 4 x M3-Maschinenschrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
40 mm
Breite Außen:
105 x 65 mm
Abmessungen Außen:
120 x 65 x 40mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
2000
Weitere Suchbegriffe: 501569, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, CAMDENBOSS, BIM200414EMIRFI, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 32,23*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 24,80*
€ 38,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,96*
€ 41,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118022001
ab € 2,00*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,17*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.