Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han ES 16pol, 16 Pole, Käfigzugfederklemme, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14348223
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2616
EAN/GTIN:
     5059039172924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Stifteinsatz Han ES 16pol, Typ=09 33 016 2616, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Käfigzugfederklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han ES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Stifteinsatz Han ES 16pol
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 11,71*
€ 5,00*
ab € 8,82*
€ 11,72*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,6817*
€ 11,8307*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 12,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,4811*
Zubehör
Harting
0930016143002
ab € 30,52*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,07*
Zubehör
Harting
19628160527
ab € 14,87*
Zubehör
Harting
09 30 016 0541
ab € 13,1838*
Zubehör
Harting
09 30 016 1530
ab € 10,343*
Zubehör
Harting
19 30 016 0428
ab € 13,12*
Zubehör
Harting
19 30 016 0528
ab € 15,5586*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,6967*
Zubehör
Harting
09 30 016 1420
ab € 7,372*
Zubehör
Harting
09 30 016 1520
ab € 6,8199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.