Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han A 10pol, 10 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342499
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Buchseneinsatz Han A 10pol, Typ=09 20 010 2812, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=10A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
163 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, hdc-steckverbinder harting, steckdoseneinsatz, Buchseneinsatz Han A 10pol
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 10,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,17*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,544*
€ 10,214*
7 Tage
44
€ 6,95*
ab € 7,8786*
€ 10,6586*
Lager 115
381
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,66*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09200100252
ab € 10,90*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,51*
Zubehör
Harting
19200101540
ab € 5,98*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,10*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,45*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,36*
Zubehör
Harting
09330006206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,31*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,73*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,38*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.