Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341447
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 10A, Typ=09 20 010 0251, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10A, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
48 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 13,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 13,94*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5313*
€ 14,0913*
8 Tage
27
€ 6,95*
ab € 10,4414*
€ 14,0914*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 20 010 5425
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,96*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09000005015
ab € 0,83*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,89*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,42*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,97*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,3973*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,91*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.