Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsschublade 1-pol o. Spannungswähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14323370
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsschublade 1-pol o. Spannungswähler, Typ=4301.1405, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Sicherungsschublade, Farbe Zubehör=Metall, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
12 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsschublade 1-pol o. Spannungswähler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,43*
50
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,46*
Lager 115
2914
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 4,76*
1 Tag
1109
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.5005
ab € 13,26*
Zubehör
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 21,47*
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,82*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,75*
Zubehör
Schurter
0001.1014
ab € 0,181*
Zubehör
Schurter
0001.1016
ab € 0,383*
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,334*
Zubehör
Schurter
0001.1013
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.