Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312610
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 0291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Sockelgehäuse 10A, Typ=09 20 010 0291, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10A, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sockelgehäuse 10A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 11,46*
€ 16,18*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,546*
€ 16,306*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,81371*
€ 16,45371*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 18,19*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,54*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,66*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,01*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,85*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,4584*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 7,0022*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,4473*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,98*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,87*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.