Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor, PNP (Schliesser/Öffner), 35 ... 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760759
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB300-18GM40-E5-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensor, Typ=UB300-18GM40-E5-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=300 mm, Erfassungsreichweite mind.=35 mm, Schaltfrequenz=13 Hz, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=PNP (Schliesser/Öffner), Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Schutzart=IP67, Serien=UB Series
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 157,15*
Frei Haus
ab € 153,37*
€ 166,64*
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 173,44*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,10*
€ 173,54*
Lager 115
103
Frei Haus
ab € 169,10*
€ 194,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112243
ab € 11,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,71*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,63*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,44*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 76,07*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.