Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 30 → 300 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 30 → 300 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 30 → 300 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 30 → 300 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-5103700
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB300-18GM40-E5-V1
EAN/GTIN:
     5059040254886
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 30 → 300 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 50.2mm
Schaltfrequenz = ≤13 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

  CE.   EN 60947-5-2. Ultraschall-Sensor, M18, Schalt- und Analogausgang. Zylindrische Bauform M18x1 Rundum sichtbare Funktionsanzeige Schalt- oder Analogausgang Lerneingang Temperaturkompensation
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
30 → 300 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
50.2mm
Schaltfrequenz:
≤13 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, ultraschall sensor pepperl, 5103700, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, UB30018GM40E5V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 157,18*
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 166,71*
Frei Haus
ab € 158,38*
€ 173,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,08*
€ 173,76*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 158,74*
€ 173,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112243
ab € 11,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,70*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,44*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 76,04*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.