Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais Chronos 2 Multifunktional 100h 250V 8A 30V 1 Wechsler Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13753449
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827105
EAN/GTIN:
     3593150046754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Zeitrelais27105, Alternative (Alias)=Mur1, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=10, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=80 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40, Serien=Chronos 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 65,90*
€ 91,17*
Lager 115
32
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 95,00*
1 Tag
198
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 96,98*
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 105,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD50357SB
ab € 4,45*
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD80357SB
ab € 6,59*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,82*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.