Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-7740304
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827105
EAN/GTIN:
     3593150046754
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Minimaler Nennstrom = 10mA
Verzögerungszeit = 30ms

Crouzet Multifunktions-ZeitrelaisDas Crouzet Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes Gerät mit einem Halbleiterausgang und einer Option zum Anschluss eines externen Netzteils an den Steuereingang. Er erfüllt die Funktion, eine Verzögerung in den asymmetrischen, Intervall-, Ausschaltverzögerung-, Einschaltverzögerung-, Impuls-, symmetrischen EIN- und AUS-Formen zwischen 0,1 Sekunde und 100 Stunden bereitzustellen.Eigenschaften und VorteileMehrere Zeiteinstellungen von 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 10 Sekunden bis 1 Minute, 1 Minute bis 10 Minuten, 10 Minuten bis 1 Stunde, 1 Stunde bis 10 Stunden, 10 Stunden bis 100 Stunden 1 Umschaltrelaisausgang von 8 A. Kontaktkonfiguration: 1-poliger Umschalter Mehrfachspannungsoptionen zwischen 24 V ac und 240 V ac und 24 V dc Schraub- oder Federklemmen LED-Statusanzeige (Relaisversion) Möglichkeit eines externen Lastanschlusses parallel zum Steuereingang Kompatibel mit Drei-Draht-PNP-SensorAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenAusgelegt für IP20 Schutzart IP40 Schutzart IP50 IEC/EN 61812-1 IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-4 CE-zertifiziert UL-Zulassung cUL-zertifiziert CSA-zertifiziert GL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Minimaler Nennstrom:
10mA
Verzögerungszeit:
30ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais rückfallverzögert, 7740304, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 88827105, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 65,84*
€ 90,89*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,21*
€ 94,76*
2 Tage
198
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 96,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 105,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD50357SB
ab € 4,44*
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD80357SB
ab € 6,59*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,77*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.